KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró sötét tölgy 20x20mm GT58176 - 8621 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Anyag - műanyag
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057656741
Sonepar cikkszám
GT58176
Gyártói cikkszám
8621 I2
Gyártói típuskód
8621 I2
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró sötét tölgy 20x20mm