KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm sík idom fehér SN054645 - 8833 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm sík idom fehér SN054645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 34 mm

  • Magasság - 10.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057655218

Sonepar cikkszám

SN054645

Gyártói cikkszám

8833 HB

Gyártói típuskód

8833 HB

Szélesség:

34 mm

Magasság:

10.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9003

Tömítő karika:

Nem

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna sarokelem ; Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm sík idom fehér