KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm sík idom GT82995 - 8833 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 34 mm
Magasság - 10.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656505
Sonepar cikkszám
GT82995
Gyártói cikkszám
8833 KB
Gyártói típuskód
8833 KB
Szélesség:
34 mm
Magasság:
10.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
7035
Tömítő karika:
Nem
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna sarokelem ; Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm sík idom