KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm T- idom sötét szürke SN090735 - 8834 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 34 mm
Szín - szürke
Kimenő magasság - 10.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090735
Gyártói cikkszám
8834 LB
Gyártói típuskód
8834 LB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
34 mm
Szín:
szürke
Kimenő magasság:
10.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
10.5 mm
Szélesség:
34 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7012
Védőfóliával:
Nem
Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm T- idom sötét szürke