KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm T- idom vil.szürke GT82996 - 8834 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 34 mm
Szín - szürke
Kimenő magasság - 10.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656512
Sonepar cikkszám
GT82996
Gyártói cikkszám
8834 KB
Gyártói típuskód
8834 KB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
34 mm
Szín:
szürke
Kimenő magasság:
10.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
10.5 mm
Szélesség:
34 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa taposócsatorna 34 x 10,5mm T- idom