KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 34x10,5mm gallér sötét szürke LO 35 SN092597 - 8837 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sarokcsatorna magassága - 10.5 mm
Sarokcsatorna szélessége - 34 mm
Szín - szürke
Toldás takaró - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092597
Gyártói cikkszám
8837 LB
Gyártói típuskód
8837 LB
Sarokcsatorna magassága:
10.5 mm
Sarokcsatorna szélessége:
34 mm
Szín:
szürke
Toldás takaró:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7012
Védettség (IP):
IP20
Műa taposócsatorna 34x10,5mm gallér sötét szürke LO 35