KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 50 x 14mm sík idom fehér GT86486 - 8843 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 14 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057654969
Sonepar cikkszám
GT86486
Gyártói cikkszám
8843 HB
Gyártói típuskód
8843 HB
Szélesség:
50 mm
Magasság:
14 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9003
Tömítő karika:
Nem
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna sarokelem ; Műa taposócsatorna 50 x 14mm sík idom fehér