Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 50 x 14mm sík idom GT71287 - 8843 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 50 x 14mm sík idom GT71287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057656529

Sonepar cikkszám

GT71287

Gyártói cikkszám

8843 KB

Gyártói típuskód

8843 KB

Szélesség:

50 mm

Magasság:

14 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

7035

Tömítő karika:

Nem

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna sarokelem ; Műa taposócsatorna 50 x 14mm sík idom