KOPOS KOLIN - Műa taposócsatorna 50 x 14mm sík idom GT86093 - 8843 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 14 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057662261
Sonepar cikkszám
GT86093
Gyártói cikkszám
8843 LB
Gyártói típuskód
8843 LB
Szélesség:
50 mm
Magasság:
14 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
7012
Tömítő karika:
Nem
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna sarokelem ; Műa taposócsatorna 50 x 14mm sík idom