Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Nagyfesztávú kábeltálca 110x300/6m 1,50mm SN128646 - KZ 110X300X1.50 S6

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Nagyfesztávú kábeltálca 110x300/6m 1,50mm SN128646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568932143

Sonepar cikkszám

SN128646

Gyártói cikkszám

KZ 110X300X1.50 S6

Gyártói típuskód

KZ 110X300X1.50 S6

Szélesség:

300 mm

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

33000 mm2

Nagyfesztávú kábeltálca 110x300/6m 1,50mm