KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol közepes terh. -20db SX080728 - DSN 200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 420 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568916778
Sonepar cikkszám
SX080728
Gyártói cikkszám
DSN 200 F
Gyártói típuskód
DSN 200 F
Hosszúság:
420 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
82 mm
Oldalfali konzol közepes terh. -20db