Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol közepes terh. -20db SX080729 - DSN 300 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol közepes terh. -20db SX080729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 320 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm

  • Anyag - acél

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568916785

Sonepar cikkszám

SX080729

Gyártói cikkszám

DSN 300 F

Gyártói típuskód

DSN 300 F

Hosszúság:

320 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Anyag:

acél

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

82 mm

Oldalfali konzol közepes terh. -20db