Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol közepes terh. -40db SN182161 - DS 200 ZM

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol közepes terh. -40db SN182161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 220 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568940643

Sonepar cikkszám

SN182161

Gyártói cikkszám

DS 200 ZM

Gyártói típuskód

DS 200 ZM

Hosszúság:

220 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Oldalfali konzol közepes terh. -40db