Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol közepes terh. SX102295 - INOXDS 125 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol közepes terh. SX102295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 145 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568940728

Sonepar cikkszám

SX102295

Gyártói cikkszám

INOXDS 125 IX

Gyártói típuskód

INOXDS 125 IX

Hosszúság:

145 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Oldalfali konzol közepes terh.