KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol nagy terh. -20db SX080733 - DTN 250 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 260 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 250-250 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568916839
Sonepar cikkszám
SX080733
Gyártói cikkszám
DTN 250 F
Gyártói típuskód
DTN 250 F
Hosszúság:
260 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
250-250 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
55 mm
Oldalfali konzol nagy terh. -20db