KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol nagy terh. -20db SX080734 - DTN 400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568916853
Sonepar cikkszám
SX080734
Gyártói cikkszám
DTN 400 F
Gyártói típuskód
DTN 400 F
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
75 mm
Oldalfali konzol nagy terh. -20db