Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol nagy terh. SX080731 - DT 1000 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol nagy terh. SX080731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1020 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 1000-1000 mm

  • Anyag - acél

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057639911

Sonepar cikkszám

SX080731

Gyártói cikkszám

DT 1000 F

Gyártói típuskód

DT 1000 F

Hosszúság:

1020 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

1000-1000 mm

Anyag:

acél

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

155 mm

Oldalfali konzol nagy terh.