Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol rozsdamentes SX080735 - NIXDS 500 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol rozsdamentes SX080735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 518 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 500-500 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568924377

Sonepar cikkszám

SX080735

Gyártói cikkszám

NIXDS 500 IX

Gyártói típuskód

NIXDS 500 IX

Hosszúság:

518 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

500-500 mm

Szélesség:

35 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

130 mm

Oldalfali konzol rozsdamentes