KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol rozsdamentes SX080736 - NIXDS 62 IX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 88 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 62-62 mm
Szélesség - 35 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568917492
Sonepar cikkszám
SX080736
Gyártói cikkszám
NIXDS 62 IX
Gyártói típuskód
NIXDS 62 IX
Hosszúság:
88 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
62-62 mm
Szélesség:
35 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
72 mm
Oldalfali konzol rozsdamentes