KOPOS KOLIN - Padló kötődoboz burkolható fedéllel GT96385 - PP 80/K-5 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 0
Szín - egyéb
Nedves tisztításra alkalmas - Nem
Magasság - 80 mm
Kivitel - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057699571
Sonepar cikkszám
GT96385
Gyártói cikkszám
PP 80/K-5 LB
Gyártói típuskód
PP 80/K-5 LB
Beépíthető eszközök száma:
0
Szín:
egyéb
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Magasság:
80 mm
Kivitel:
vízszintes
Anyag:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Beépíthető készülékek száma mellső oldali:
0
Beépíthető készülékek száma hátsó oldali:
0
RAL-szám:
7012
Hosszúság:
330 mm
Alkalmas szabvány kapcsolóanyaghoz:
Igen
Szélesség:
260 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Padló kötődoboz burkolható fedéllel