Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Padlócsatorna 150x38mm tetővel 2-rek. galvanizált acél GT95924 - PUK 38X150 S1 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Padlócsatorna 150x38mm tetővel 2-rek. galvanizált acél GT95924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Rekeszek száma - 2

  • Fedél levehető - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568904416

Sonepar cikkszám

GT95924

Gyártói cikkszám

PUK 38X150 S1 S

Gyártói típuskód

PUK 38X150 S1 S

Szélesség:

150 mm

Magasság:

38 mm

Rekeszek száma:

2

Fedél levehető:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonban

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/zárt ; Padlócsatorna 150x38mm tetővel 2-rek. galvanizált acél