KOPOS KOLIN - Padlócsatorna toldóidom 150x38mm-es csatornához galv. acél GT95925 - SPUK S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 150 mm
Magasság - 38 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568904423
Sonepar cikkszám
GT95925
Gyártói cikkszám
SPUK S
Gyártói típuskód
SPUK S
Csatornaszélesség:
150 mm
Magasság:
38 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Padlócsatorna toldóidom 150x38mm-es csatornához galv. acél