Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Padlódoboz műa szerelvénytartó 3 férőhelyes norm. GT41831 - PP 80/3 LB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Padlódoboz műa szerelvénytartó 3 férőhelyes norm. GT41831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 3

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - csavarozás

  • Szélesség - 90 mm

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057690790

Sonepar cikkszám

GT41831

Gyártói cikkszám

PP 80/3 LB

Gyártói típuskód

PP 80/3 LB

Beépíthető eszközök száma:

3

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Szélesség:

90 mm

Mélység:

10 mm

Húzásmentesítések száma:

0

Hosszúság:

250 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) bővítő/hosszabbító egység ; Padlódoboz műa szerelvénytartó 3 férőhelyes norm.