KOPOS KOLIN - Padlódoboz műa szerelvénytartó 4 férőhelyes 45x45mm GT41832 - PP 80/45 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 250 mm
Magasság - 81 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690806
Sonepar cikkszám
GT41832
Gyártói cikkszám
PP 80/45 LB
Gyártói típuskód
PP 80/45 LB
Névleges méret:
250 mm
Magasság:
81 mm
Anyag:
egyéb
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) bővítő/hosszabbító egység ; Padlódoboz műa szerelvénytartó 4 férőhelyes 45x45mm