KOPOS KOLIN - Padlódoboz műa szerelvénytartó 6 férőhelyes 45x45mm SN086304 - PP 80/45/6 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 6
Vezetékbevezetések száma - 0
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 124.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086304
Gyártói cikkszám
PP 80/45/6 LB
Gyártói típuskód
PP 80/45/6 LB
Beépíthető eszközök száma:
6
Vezetékbevezetések száma:
0
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
124.5 mm
Mélység:
12.7 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
180.5 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) bővítő/hosszabbító egység ; Padlódoboz műa szerelvénytartó 6 férőhelyes 45x45mm