KOPOS KOLIN - Padlódoboz műa szerelvénytartó teli GT41833 - PP 80/0 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Alkalmazás - padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057690783
Sonepar cikkszám
GT41833
Gyártói cikkszám
PP 80/0 LB
Gyártói típuskód
PP 80/0 LB
Szín:
szürke
Alkalmazás:
padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
csavarozás
Fedlap hossza:
250 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) bővítő/hosszabbító egység ; Padlódoboz műa szerelvénytartó teli