KOPOS KOLIN - Padlódoboz műa üres keret+tető 330x260x59mm IP30 GT41829 - KOPOBOX 80 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 8
Ház anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690738
Sonepar cikkszám
GT41829
Gyártói cikkszám
KOPOBOX 80 LB
Gyártói típuskód
KOPOBOX 80 LB
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
8
Ház anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
217 mm
Legkisebb beépítési mélység:
57.5 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
7 mm
Beépítési méret hosszúsága:
290 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
8
RAL-szám:
7012
Külső hossz:
330 mm
Külső szélesség:
260 mm