KOPOS KOLIN - Padlódoboz válaszfal GT41834 - PKUP LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 248 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 29 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057690837
Sonepar cikkszám
GT41834
Gyártói cikkszám
PKUP LB
Gyártói típuskód
PKUP LB
Választófal-szélesség:
248 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
29 mm
Felület:
egyéb
Padló alatti rendszerek ; Tartozék padló alatti rendszerekhez ; Padlódoboz válaszfal