KOPOS KOLIN - PARAPET csat. D fekete -2/12m SX102240 - PK 90X55 D FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568936974
Sonepar cikkszám
SX102240
Gyártói cikkszám
PK 90X55 D FD
Gyártói típuskód
PK 90X55 D FD
Szélesség:
90 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9005
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
3800 mm2