KOPOS KOLIN - Parapet műa csatorna illesztés takaró 130x65 D SN128343 - 8222 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130-130 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 65 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568924728
Sonepar cikkszám
SN128343
Gyártói cikkszám
8222 HB
Gyártói típuskód
8222 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
130-130 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
65 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Parapet műa csatorna illesztés takaró 130x65 D