Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 110x65mm tetővel 2méter fehér halogénmentes SN141952 - PK 110X65 D HF HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa  110x65mm tetővel 2méter fehér halogénmentes SN141952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 67.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Fedél részek a termékkel szállítva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141952

Gyártói cikkszám

PK 110X65 D HF HD

Gyártói típuskód

PK 110X65 D HF HD

Szélesség:

110 mm

Mélység:

67.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

80 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9003

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

5500 mm2

Parapetcsat műa 110x65mm tetővel 2méter fehér halogénmentes