KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 110x65mm tetővel 2méter fehér SN071384 - PK 110x65 D HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Mélység - 67.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071384
Gyártói cikkszám
PK 110x65 D HD
Gyártói típuskód
PK 110x65 D HD
Szélesség:
110 mm
Mélység:
67.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
5500 mm2