Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 110x70mm tetővel 2méter fehér 6m/cs GT20530 - PK 110X70 D HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa  110x70mm tetővel 2méter fehér 6m/cs GT20530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057632882

Sonepar cikkszám

GT20530

Gyártói cikkszám

PK 110X70 D HD

Gyártói típuskód

PK 110X70 D HD

Szélesség:

110 mm

Mélység:

70 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

80 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

5500 mm2

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 110x70mm tetővel 2méter fehér