Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 120x55mm tetővel fehér 2 rek. 45mm 2m/szál 6m/cs GT43395 - PK 120X55 D HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 120x55mm tetővel fehér 2 rek. 45mm 2m/szál 6m/cs GT43395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 120 mm

  • Mélység - 55 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057650572

Sonepar cikkszám

GT43395

Gyártói cikkszám

PK 120X55 D HD

Gyártói típuskód

PK 120X55 D HD

Szélesség:

120 mm

Mélység:

55 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Nem

Fedél szélessége 1:

50 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

2

Fedél szélessége 2:

45 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

3800 mm2

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 120x55mm tetővel fehér 2 rek. 45mm