Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 130x65mm tetővel 2méter fehér SN096971 - PK 130X65 D HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa  130x65mm tetővel 2méter fehér SN096971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096971

Gyártói cikkszám

PK 130X65 D HD

Gyártói típuskód

PK 130X65 D HD

Szélesség:

130 mm

Mélység:

65 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Nem

Fedél szélessége 1:

80 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

6000 mm2

Parapetcsat műa 130x65mm tetővel 2méter fehér