KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 160x65mm külső könyök GT41358 - 8486 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057657113
Sonepar cikkszám
GT41358
Gyártói cikkszám
8486 HB
Gyártói típuskód
8486 HB
Szélesség:
160 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Parapetcsat műa 160x65mm külső könyök