KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 170x70mm tetővel fehér 2m/szál 6m/cs GT50474 - PK 170X70 D HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632943
Sonepar cikkszám
GT50474
Gyártói cikkszám
PK 170X70 D HD
Gyártói típuskód
PK 170X70 D HD
Szélesség:
170 mm
Mélység:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
106 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
9300 mm2