KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 20x20mm rózsaszín nyÍrfa T-idom SN021391 - 8624 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 21.2 mm
Szín - arany
Kimenő magasság - 19.2 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021391
Gyártói cikkszám
8624 I1
Gyártói típuskód
8624 I1
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
21.2 mm
Szín:
arany
Kimenő magasság:
19.2 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Parapetcsat műa 20x20mm rózsaszín nyÍrfa T-idom