KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 20x20mm T-idom SN025059 - 8624HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 21.2 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 19.2 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057655706
Sonepar cikkszám
SN025059
Gyártói cikkszám
8624HF HB
Gyártói típuskód
8624HF HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
21.2 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
19.2 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 20x20mm T-idom