Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 210x70mm belső sarok GT81234 - 8495 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 210x70mm belső sarok GT81234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 210 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057668737

Sonepar cikkszám

GT81234

Gyártói cikkszám

8495 HB

Gyártói típuskód

8495 HB

Szélesség:

210 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

70 mm

Fedél részek száma:

1

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Parapetcsat műa 210x70mm belső sarok