KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 210x70mm tetővel fehér GT70604 - PK 210X70 D HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Mélység - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057668683
Sonepar cikkszám
GT70604
Gyártói cikkszám
PK 210X70 D HD
Gyártói típuskód
PK 210X70 D HD
Szélesség:
210 mm
Mélység:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
80 mm
Építési forma négyzetes:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
7500 mm2