KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 25x20mm T-idom GT53395 - 8914 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 25.2 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 20.2 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616639
Sonepar cikkszám
GT53395
Gyártói cikkszám
8914 HB
Gyártói típuskód
8914 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
25.2 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
20.2 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20.2 mm
Szélesség:
25.2 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 25x20mm T-idom