KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 80x25mm szűk. T-idom 15x12 GT82994 - 8824/40 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sarokcsatorna magassága - 25 mm
Sarokcsatorna szélessége - 80 mm
Csatornacsatlakozás magassága - 13.2 mm
Csatornacsatlakozó szélessége - 15 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057612709
Sonepar cikkszám
GT82994
Gyártói cikkszám
8824/40 HB
Gyártói típuskód
8824/40 HB
Sarokcsatorna magassága:
25 mm
Sarokcsatorna szélessége:
80 mm
Csatornacsatlakozás magassága:
13.2 mm
Csatornacsatlakozó szélessége:
15 mm
Szín:
fehér
Toldás takaró:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 80x25mm szűk. T-idom 15x12