KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 80x25mm végzáró bal GT42239 - 8821 L HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 80 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057611337
Sonepar cikkszám
GT42239
Gyártói cikkszám
8821 L HB
Gyártói típuskód
8821 L HB
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
80 mm
Mélység:
25 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9003
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa 80x25mm végzáró bal