KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 90x55mm T-idom HF SN143787 - 8404HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925510
Sonepar cikkszám
SN143787
Gyártói cikkszám
8404HF HB
Gyártói típuskód
8404HF HB
Szélesség:
90 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
55 mm
Leágazás szélessége:
90 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Parapetcsat műa 90x55mm T-idom HF