KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 90x55mm végzáró GT49309 - 8401 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Mélység - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057688063
Sonepar cikkszám
GT49309
Gyártói cikkszám
8401 HB
Gyártói típuskód
8401 HB
Szélesség:
90 mm
Mélység:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa 90x55mm végzáró