KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 90x55mm végzáró SN135436 - 8401HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Mélység - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568925480
Sonepar cikkszám
SN135436
Gyártói cikkszám
8401HF HB
Gyártói típuskód
8401HF HB
Szélesség:
90 mm
Mélység:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Parapetcsat műa 90x55mm végzáró