KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 100x60mm takaró GT37045 - 8552 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100-100 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 60 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622425
Sonepar cikkszám
GT37045
Gyártói cikkszám
8552 HB
Gyártói típuskód
8552 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
100-100 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék 100x60mm takaró