KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 100x60mm takarókeret GT49679 - 8550-11 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 110 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057646667
Sonepar cikkszám
GT49679
Gyártói cikkszám
8550-11 HB
Gyártói típuskód
8550-11 HB
Fedél szélessége:
110 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
104 mm
Nyílás átmérője:
68 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék 100x60mm takarókeret