KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 120x40mm ill. takaró SN106907 - 8582 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 120-120 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 40 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106907
Gyártói cikkszám
8582 HB
Gyártói típuskód
8582 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
120-120 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Parapetcsat műa tartozék 120x40mm ill. takaró